咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号
203373
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号:203373
应用

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加入硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较小时才适合端面加工。)
技术说明

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,极高的抗断裂强度,
同时又具备卓越的耐磨损特性,确保了理想的过程可靠性。新开发的高科技纳米晶体涂层,适合于最高 70 HRC 的硬铣削加工。特别适合在刀具和模具制造领域内持续使用
规格尺寸 2 − 5:缩经角 α = 15°。
公差:
  • 规格尺寸公称直径:DC ≤ 规格尺寸 12:0 / −0.02 mm;
  • 规格尺寸公称直径:DC 大于规格尺寸 16:0 / −0.03 mm。

提示

对于硬度 > 65 HRC 的材料:ae = 0.02×D。
技术参数
切削加工策略
TPC HPC -
刀柄公差
h6
内冷式
标准
工厂标准
型号
H
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.02×D
刀具材料
整体硬质合金
应用
适用
钢材硬度 < 70 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加