咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环螺母
商品编号
086477
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086477 M6
086477 M8
086477 M10
086477 M12
086477 M16
086477 M20
086477 M24
086477 M30
尺寸 D
总高度 F
托架凸肩直径 C
承重量 WLL SF 4:1
梅花直径 D
环内径 A
环外径 B
螺母螺纹长度 E
螺纹直径
重量
10mm
45mm
25mm
0.4t
10mm
25mm
45mm
10mm
M6
0.09kg
10mm
45mm
25mm
0.8t
10mm
25mm
45mm
10mm
M8
0.09kg
10mm
45mm
25mm
1t
10mm
25mm
45mm
10mm
M10
0.11kg
14mm
62mm
35mm
1.6t
14mm
35mm
63mm
14mm
M12
0.27kg
14mm
62mm
35mm
4t
14mm
35mm
63mm
14mm
M16
0.31kg
20mm
90mm
50mm
6t
20mm
50mm
90mm
20mm
M20
0.86kg
20mm
90mm
50mm
8t
20mm
50mm
90mm
20mm
M24
0.9kg
24mm
109mm
65mm
12t
24mm
60mm
108mm
24mm
M30
1.7kg
销售价 数量
 
175.20
192.64
210.00
233.84
285.97
523.06
588.79
1046.11

商品详情

商品名称:吊环螺母
商品编号:086477 M6
技术说明

高强度的吊环,带有红色涂装,安全系数 4.
提示

如果吊环头与螺纹接合轴呈 90° 角,那么,在这种情况下,禁止吊装重物!
SF 4:1 = 安全系数 4。
属性
尺寸 D
10mm
总高度 F
45mm
托架凸肩直径 C
25mm
承重量 WLL SF 4:1
0.4t
梅花直径 D
10mm
环内径 A
25mm
环外径 B
45mm
螺母螺纹长度 E
10mm
螺纹直径
M6
重量
0.09kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加