咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环 DSS
商品编号
086453
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086453 M30X3,5
086453 M33X3,5
086453 M36X4
086453 M42X4,5
086453 M45X4,5
086453 M48X5
086453 M56X5,5
中腹板与圈环之间的距离 D
中腹板高度 B
内六角扳手开口度 S
圈环厚度 F
圈环宽度 E
承重量 WLL SF 4:1
承重量 WLL SF 5:1
螺栓头直径 C
螺栓头高度 A
螺纹直径
螺纹长度 L
限动转环宽度 G
104mm
31mm
19mm
149mm
73mm
8.5t
7.7t
70mm
61mm
M30×3.5
45mm
33mm
104mm
31mm
19mm
149mm
73mm
10.5t
8.5t
70mm
61mm
M33×3.5
50mm
33mm
104mm
31mm
19mm
149mm
73mm
12t
11t
70mm
61mm
M36×4
54mm
33mm
104mm
31mm
19mm
149mm
73mm
15t
13t
70mm
61mm
M42×4.5
63mm
33mm
104mm
31mm
19mm
149mm
73mm
16t
14.5t
70mm
61mm
M45×4.5
63mm
33mm
125mm
38mm
19mm
182mm
91mm
20t
17t
90mm
79mm
M48×5
68mm
45mm
125mm
38mm
19mm
182mm
91mm
25t
22t
90mm
79mm
M56×5.5
78mm
45mm
销售价 数量
 
4650.99
5617.26
4921.54
5346.70
6931.38
8567.60
9147.37

商品详情

商品名称:吊环 DSS
商品编号:086453 M30X3,5
技术说明

紧凑且高强度的螺纹旋转式吊环。可以 360°旋转并且可以 180°摆转。
提示

SF 5:1 = 安全系数 5。
SF 4:1 = 安全系数 4。

属性
中腹板与圈环之间的距离 D
104mm
中腹板高度 B
31mm
内六角扳手开口度 S
19mm
圈环厚度 F
149mm
圈环宽度 E
73mm
承重量 WLL SF 4:1
8.5t
承重量 WLL SF 5:1
7.7t
螺栓头直径 C
70mm
螺栓头高度 A
61mm
螺纹直径
M30×3.5
螺纹长度 L
45mm
限动转环宽度 G
33mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加