咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环 DSR
商品编号
086452
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086452 M6X1
086452 M8X1,25
086452 M10X1,5
086452 M12X1,75
086452 M14X2
086452 M16X2
086452 M18X2,5
086452 M20X2,5
086452 M22X2,5
086452 M24X3
086452 M27X3
086452 M30X3,5
中腹板与圈环之间的距离 D
中腹板高度 B
内六角扳手开口度 S
圈环厚度 F
圈环宽度 E
承重量 WLL SF 4:1
承重量 WLL SF 5:1
螺栓头直径 C
螺栓头高度 A
螺纹直径
螺纹长度 L
限动转环宽度 G
38mm
30mm
8mm
14mm
27mm
0.2t
0.15t
30mm
33mm
M6×1
15mm
53mm
38mm
30mm
8mm
14mm
27mm
0.5t
0.4t
30mm
33mm
M8×1.25
15mm
53mm
38mm
30mm
8mm
14mm
27mm
0.9t
0.7t
30mm
33mm
M10×1.5
18mm
53mm
38mm
30mm
8mm
14mm
27mm
1.3t
1.05t
30mm
33mm
M12×1.75
21mm
53mm
53mm
40mm
8mm
17mm
38mm
1.8t
1.4t
45mm
45mm
M14×2
23mm
76mm
53mm
40mm
8mm
17mm
38mm
2.3t
2t
45mm
45mm
M16×2
27mm
76mm
53mm
40mm
8mm
17mm
38mm
2.3t
2.3t
45mm
45mm
M18×2.5
27mm
76mm
53mm
40mm
8mm
17mm
38mm
2.5t
2.5t
45mm
45mm
M20×2.5
30mm
76mm
83mm
55mm
14mm
25mm
55mm
4.5t
3.5t
60mm
62mm
M22×2.5
33mm
115mm
83mm
55mm
14mm
25mm
55mm
5.5t
4.4t
60mm
62mm
M24×3
36mm
115mm
83mm
55mm
14mm
25mm
55mm
6t
5.7t
60mm
62mm
M27×3
40mm
115mm
83mm
55mm
14mm
25mm
55mm
6.3t
6t
60mm
62mm
M30×3.5
45mm
115mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:吊环 DSR
商品编号:086452 M6X1

技术说明

紧凑且高强度的螺纹旋转式吊环。可以 360°旋转并且可以 180°摆转。
提示

SF 5:1 = 安全系数 5。
SF 4:1 = 安全系数 4。

属性
中腹板与圈环之间的距离 D
38mm
中腹板高度 B
30mm
内六角扳手开口度 S
8mm
圈环厚度 F
14mm
圈环宽度 E
27mm
承重量 WLL SF 4:1
0.2t
承重量 WLL SF 5:1
0.15t
螺栓头直径 C
30mm
螺栓头高度 A
33mm
螺纹直径
M6×1
螺纹长度 L
15mm
限动转环宽度 G
53mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加