咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆卷盘
商品编号
081194
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081194 10N
081194 15N
供电
型号
外壳材料
宽度
抽出状态下的额定功率
电缆材料
电缆等级
电缆结构
线缆长度
长度
额定电压
高度
电源驱动
10N
塑料
185mm
2000 (16 A)W
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
10m
325mm
250V
275mm
电源驱动
15N
塑料
185mm
2000 (16 A)W
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
15m
325mm
250V
275mm
销售价 数量
 
2499.42
2860.17

商品详情

商品名称:电缆卷盘
商品编号:081194 15N

应用

改进的人体工程学设计,能够抵消拉应力,同时还可以确保整洁,避免因地面上的电缆所导致的事故或者人身伤害。
技术说明

电缆卷盘,带有具有导向作用的抽出和收回自动机构,多重锁定功能。高强度的封闭式塑料外壳。过热防护,坚固耐用的 H07RN-F 氯丁橡胶电缆,带有接头。
方便在墙面或者屋顶安装,150° 摆动范围。
提示

弹簧回动的软管卷盘,请见编号 080078,080079 和 080076。

技术参数
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
属性
供电
电源驱动
型号
15N
外壳材料
塑料
宽度
185mm
抽出状态下的额定功率
2000 (16 A)W
电缆材料
氯丁橡胶
电缆等级
H07RN-F
电缆结构
3G1.5
线缆长度
15m
长度
325mm
额定电压
250V
高度
275mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加