咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全电缆电缆卷盘
商品编号
081192
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081192 10S
081192 17S
IP 保护等级
供电
外壳材料
宽度
抽出状态下的额定功率
电缆材料
电缆等级
电缆结构
线缆长度
长度
额定电压
高度
IP 44
电源驱动
塑料
190mm
3500W
氯丁橡胶
H07RN-F
3G2.5
10m
406mm
240V
313mm
IP 44
电源驱动
190mm
2400W
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
17m
490mm
250V
410mm
销售价 数量
 
7047.34
5797.63

商品详情

商品名称:安全电缆电缆卷盘
商品编号:081192 17S

应用

改进的人体工程学设计,能够抵消拉应力,同时还可以确保整洁,避免因地面上的电缆所导致的事故或者人身伤害。
技术说明

电缆卷盘,带有具有导向作用的抽出和收回自动机构,多重锁定功能。高强度的封闭式塑料外壳。过热防护,坚固耐用的 H07RN-F 氯丁橡胶电缆,带有接头。
方便的壁挂或天花板安装,可以进行 180° 的摆转。
提示

弹簧回动的软管卷盘,请见编号 080078,080079 和 080076。

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
技术参数
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
属性
IP 保护等级
IP 44
供电
电源驱动
外壳材料
宽度
190mm
抽出状态下的额定功率
2400W
电缆材料
氯丁橡胶
电缆等级
H07RN-F
电缆结构
3G1.5
线缆长度
17m
长度
490mm
额定电压
250V
高度
410mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加