商品详情
- 商品名称:永磁斜面固定块
- 商品编号:085966
- 最大热稳定性:200.0
- 长度:184.0
- 最大额定保持力:680.0
- 厚度:43.0
- 最大管径:76.0
- 重量:1.65
- 高度:45.0
- 磁芯材料:铁氧体磁铁
- 产品类别:磁性斜面固定块
- 预设的角度:45
更多参数>>
应用
用于在不同的角度位置上强力刚性固定圆形组件(管径最大 76 mm)。
技术说明
包括棱面在内的所有侧面均有磁性。
棱面适用于圆形材料。最高可耐受 200 °C 高温。
应用
用于在不同的角度位置上强力刚性固定圆形组件(管径最大 76 mm)。
技术说明
包括棱面在内的所有侧面均有磁性。棱面适用于圆形材料。最高可耐受 200 °C 高温。