咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆卷盒用塑料支架
商品编号
081158
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081158 15V
供电
型号
外壳材料
电源驱动
15V
钢板
销售价 数量
 
132.32

商品详情

商品名称:电缆卷盒用塑料支架
商品编号:081158 15V
技术说明

坚固的电缆盒采用不碎塑料制成。缠绕和拉开方便,不打卷。带有 4 路插座和过热保护装置。
用于固定在墙体上或固定在带有 9×9 mm 方孔,37 mm 格栅的网目板上的塑料支架
属性
供电
电源驱动
型号
15V
外壳材料
钢板
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加