咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁活节 3 面带磁性
商品编号
085962
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永磁活节 3 面带磁性
商品编号:085962
产品类别:磁力活节
单块长度:60
磁芯材料:铁氧体磁铁
最大额定保持力:120
单块高度:25
最大热稳定性:100.0
单块宽度:29

更多参数>>

技术说明

磁块可以被固定在任意角度位置。
最高可耐受 100 °C 高温,3 面带磁性。
技术说明
磁块可以被固定在任意角度位置。
最高可耐受 100 °C 高温,3 面带磁性。

技术参数
磁芯材料
铁氧体磁铁
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加