咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩带钢制安全连接器 eSafe 的 PU 螺旋软管 1/4 英寸 ⌀ 8×12 mm
商品编号
080240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080240 2
080240 4
080240 6
080240 8
可用的软管长度
快速连接器连接
插套连接
最大工作压力
最大爆裂压力
材料
软管内径
软管外径
颜色
2m
1/4inch
1/4inch
10bar
35bar
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
4m
1/4inch
1/4inch
10bar
35bar
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
6m
1/4inch
1/4inch
10bar
35bar
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
8m
1/4inch
1/4inch
10bar
35bar
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
销售价 数量
 
478.16
694.10
895.81
1044.12

商品详情

商品名称:CEJN希恩带钢制安全连接器 eSafe 的 PU 螺旋软管 1/4 英寸 ⌀ 8×12 mm
商品编号:080240 2
技术说明

非常轻便、灵活且耐磨损的 PU 螺旋软管,具备理想的弹簧复位力。耐高温,适用于 - 20/ + 60 °C。
供货范围

配套提供钢制安全快速联轴器(编号 080285)和钢制接套(编号 080290)。
属性
可用的软管长度
2m
快速连接器连接
1/4inch
插套连接
1/4inch
最大工作压力
10bar
最大爆裂压力
35bar
材料
PU 螺旋软管
软管内径
8mm
软管外径
12mm
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加