咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱状磁体 SmCo5,带配合尺寸
商品编号
085928
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085928 6
085928 8
085928 10
085928 13
085928 16
085928 20
085928 25
085928 32
后部最大可切割尺寸
最大热稳定性
直径
表面材料
额定保持力
高度
10mm
200°C
6mm
8N
20mm
10mm
200°C
8mm
22N
20mm
8mm
200°C
10mm
40N
20mm
6mm
200°C
13mm
60N
20mm
2mm
200°C
16mm
125N
20mm
6mm
200°C
20mm
230N
25mm
7mm
200°C
25mm
400N
35mm
5mm
200°C
32mm
600N
40mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:圆柱状磁体 SmCo<sub>5</sub>,带配合尺寸
商品编号:085928 8
技术说明

  • 屏蔽式磁棒,吸附力达到永磁铁氧体的 3 至 6 倍。
  • 配合公差:外部 ⌀ h6。

  • 最高可耐受 200 °C 高温。
  • 钐钴(SmCo5)磁芯。

应用

用于夹紧,装配,通过压入,粘入或者注入进行安装。
技术参数
磁芯材料
SmCo5
属性
后部最大可切割尺寸
10mm
最大热稳定性
200°C
直径
8mm
表面材料
额定保持力
22N
高度
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加