咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气体和液体吹嘴,可调节 包括磁力支架和水管
商品编号
080259
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气体和液体吹嘴,可调节 包括磁力支架和水管
商品编号:080259
流量_范围结束:1200.0
包括水软管:是
可调射束:否
产品类别:枪形

更多参数>>

技术说明

吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。
配套提供磁力托架和 3 m 长能够耐抗冷却液和润滑剂的水管(8×12 mm),配有 1/4 英寸接头。
技术说明
吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。
配套提供磁力托架和 3 m 长能够耐抗冷却液和润滑剂的水管(8×12 mm),配有 1/4 英寸接头。

技术参数
流量
200l/min - 1200l/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加