咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于板材的永磁起重吸盘
商品编号
085970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085970 964
型号
宽度
最大保持力,和轴向呈 90° 情况下
最大轴向保持力
重量
长度
高度
964
98mm
340N
1700N
2.8kg
118mm
38mm
销售价 数量
 
3409.01

商品详情

商品名称:用于板材的永磁起重吸盘
商品编号:085970 964
技术说明

强劲的铁氧体永久磁铁,配套铝合金外壳。带有快速松脱机构,用于释放工件。
应用

用于金属板和钢板的安全输送。
技术参数
磁芯材料
铁氧体磁铁
属性
型号
964
宽度
98mm
最大保持力,和轴向呈 90° 情况下
340N
最大轴向保持力
1700N
重量
2.8kg
长度
118mm
高度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加