咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽铣刀
商品编号
191100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191100 2
191100 2,5
191100 3
191100 3,5
191100 4
191100 4,5
191100 5
191100 5,5
191100 6
191100 6,5
191100 7
191100 8
191100 8,5
191100 9
191100 10
191100 12
191100 14
191100 16
191100 18
191100 20
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
有效切刃数 Z(圆周面)
柄直径 Ds
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
1.25
2mm
7mm
1mm
7mm
51mm
2
6mm
0.006mm
1.25
2.5mm
8mm
1.25mm
8mm
52mm
2
6mm
0.006mm
1.25
3mm
8mm
1.5mm
8mm
52mm
2
6mm
0.008mm
1.25
3.5mm
10mm
1.75mm
10mm
54mm
2
6mm
0.008mm
1.25
4mm
11mm
2mm
11mm
55mm
2
6mm
0.012mm
1.25
4.5mm
11mm
4.5mm
11mm
55mm
2
6mm
0.012mm
1.25
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
2
6mm
0.015mm
1.25
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
57mm
2
6mm
0.015mm
1.25
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
2
6mm
0.018mm
1.25
6.5mm
16mm
6.5mm
16mm
66mm
2
10mm
0.018mm
1.25
7mm
16mm
7mm
16mm
66mm
2
10mm
0.018mm
1.25
8mm
19mm
8mm
19mm
69mm
2
10mm
0.024mm
1.25
8.5mm
19mm
8.5mm
19mm
69mm
2
10mm
0.024mm
1.25
9mm
19mm
9mm
19mm
69mm
2
10mm
0.024mm
1.25
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
2
10mm
0.029mm
1.25
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
2
12mm
0.041mm
1.25
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
2
12mm
0.041mm
1.25
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
2
16mm
0.046mm
1.25
18mm
32mm
18mm
32mm
92mm
2
16mm
0.046mm
1.25
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
2
20mm
0.055mm
销售价 数量
 
462.84
431.73
417.10
479.19
431.73
521.75
446.49
533.18
446.49
614.95
544.63
521.75
614.95
672.13
627.97
721.20
974.75
1053.19
1321.39
1651.79

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:槽铣刀
商品编号:191100 9
提示

注意!只可在稳定顺铣情况下使用。
技术说明

过中心的切削刃,适合插铣。大空间且经过精密研磨的排屑槽。刀刃经过特别精细的研磨 − 因而可以确保理想的工件表面加工质量。适用于键槽及工件中槽加工。
技术参数
公差,公称直径
e8
涂层
没有涂层
刀柄
DIN 1835 B h6
刀具材料
HSS Co 8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
型号
W
标准
DIN 844 B
螺纹升角
42degrees
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
有效切刃数 Z(圆周面)
2
柄直径 Ds
10mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.024mm
应用
湿,最小
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加