咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“Hold fast”罐形磁体
商品编号
085968
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085968 44
085968 55
085968 70
固定螺纹数量
直径
磁体高度
磁头中的固定螺纹
重量
额定保持力
2
44mm
44.5mm
M8mm
0.6kg
200N
2
55mm
49.2mm
M8mm
1kg
400N
2
70mm
64.5mm
M8mm
2kg
880N
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:“Hold fast”罐形磁体
商品编号:085968 70
技术说明

用于通过压力主轴从工件上取下磁铁。带有 2 个螺纹孔 M8,用于固定支架。
技术参数
磁芯材料
AlNiCo
属性
固定螺纹数量
2
直径
70mm
磁体高度
64.5mm
磁头中的固定螺纹
M8mm
重量
2kg
额定保持力
880N
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加