咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 磁性角尺(固定角度)
商品编号
085954
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085954 971
085954 972
085954 973
型号
宽度
角度调节范围
重量
长度
额定保持力
高度
971
35mm
90degrees
1.4kg
140mm
400N
140mm
972
22mm
90degrees
2.2kg
225mm
750N
225mm
973
35mm
90degrees
4.7kg
300mm
2000N
300mm
销售价 数量
 
1486.28
1536.70
3174.53

商品详情

商品名称:90° 磁性角尺(固定角度)
商品编号:085954 972
技术说明

角度公差 ±0.05 / 100 mm
应用

可以在稳定的 90° 角铁上装夹工件,以及为装配和焊接作业做好准备工作。
技术参数
磁芯材料
铁氧体磁铁
属性
型号
972
宽度
22mm
角度调节范围
90degrees
重量
2.2kg
长度
225mm
额定保持力
750N
高度
225mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加