咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性角尺,可调节 重
商品编号
085952
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085952 974
型号
宽度
角度调节范围
重量
长度
额定保持力
高度
974
35mm
45degrees - 90degrees
1.4kg
140mm
400N
140mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:磁性角尺,可调节 重
商品编号:085952 974
应用

焊接和安装工作时,用于较大部件紧固的辅助工具。
技术说明

夹爪的爪臂能够可靠地设定为 45° 至 90° 之间的任意角度。
15度间隔的增量标记使定位轻松简单。
技术参数
磁芯材料
铁氧体磁铁
属性
型号
974
宽度
35mm
角度调节范围
45degrees - 90degrees
重量
1.4kg
长度
140mm
额定保持力
400N
高度
140mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加