咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性角规,可调节
商品编号
085950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085950 952
型号
宽度
角度调节范围
重量
长度
额定保持力
高度
952
11mm
25degrees - 280degrees
0.49kg
195mm
200N
200mm
销售价 数量
 
1259.05

商品详情

商品名称:磁性角规,可调节
商品编号:085950 952
技术说明

夹爪可以在 25° 至 280° 之间进行调节。对重要的角度 90°、60°、45° 和 30° 进行了标记,方便快速设置。
应用

用于焊接和安装工作时精确固定铁板。
技术参数
磁芯材料
铁氧体磁铁
属性
型号
952
宽度
11mm
角度调节范围
25degrees - 280degrees
重量
0.49kg
长度
195mm
额定保持力
200N
高度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加