咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可翻转式安装板,适用于编号 080074
商品编号
080084
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可翻转式安装板,适用于编号 080074
商品编号:080084
摆动范围:120
产品类别:安装板
适合于:080074

更多参数>>

技术说明

安装板,可以实现软管卷盘的墙上安装,摆转范围 120°。
技术说明
安装板,可以实现软管卷盘的墙上安装,摆转范围 120°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加