咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基软管 透明,PVC
商品编号
080042
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080042 9
080042 13
使用温度
最大工作压力
材料
软管内径
软管外径
软管长度
颜色
食品许可(VO/2011)
-15°C - 60°C
20bar
PVC 软管,三层,带聚酯纤维增强材料
9mm
15mm
50m
透明
-15°C - 60°C
20bar
PVC 软管,三层,带聚酯纤维增强材料
13mm
20mm
50m
透明
销售价 数量
 
1174.94
1887.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:布基软管 透明,PVC
商品编号:080042 9
技术说明

带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。
TCN-AL 柔性软管具有抗压性且使用寿命长。化学耐抗性出色。工作压力 20 bar。通过食品行业认可(VO/2011− 类别 A/B/C)。
属性
使用温度
-15°C - 60°C
最大工作压力
20bar
材料
PVC 软管,三层,带聚酯纤维增强材料
软管内径
9mm
软管外径
15mm
软管长度
50m
颜色
透明
食品许可(VO/2011)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加