咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基软管 蓝色,软质,PVC
商品编号
080036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080036 9
080036 13
使用温度
最大工作压力
材料
软管内径
软管外径
软管长度
颜色
-15°C - 60°C
15bar
PVC 软管,三层,带聚酯纤维增强材料
9mm
15mm
50m
蓝色
-15°C - 60°C
15bar
PVC 软管,三层,带聚酯纤维增强材料
13mm
20mm
50m
蓝色
销售价 数量
 
1616.94
2589.61

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:布基软管 蓝色,软质,PVC
商品编号:080036 9
技术说明

带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。
Super Nobelair Soft,特别柔软灵活,归功于 Full Soft 技术,包括在低温条件下。适合室内及室外使用。工作压力 15 bar。
属性
使用温度
-15°C - 60°C
最大工作压力
15bar
材料
PVC 软管,三层,带聚酯纤维增强材料
软管内径
9mm
软管外径
15mm
软管长度
50m
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加