咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动角磨机
商品编号
079312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079312 G2408-115
079312 G2511-125
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大砂轮直径
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
G2408-115
1/4inch
81dB(A)
8,1m/s2
10mm
115mm
786l/min
12000min-1
350W
BSP-LH
0.9kg
G2511-125
3/8inch
84dB(A)
6.5m/s2
13mm
125mm
1020l/min
12000min-1
900W
BSP-LH
1.77kg
销售价 数量
 
7665.75
10590.33

商品详情

商品名称:气动角磨机
商品编号:079312 G2408-115
供货范围

包括需要的管口。
备件

精选的维护组套(服务工具箱):可根据需要提供用于大部分 Atlas Copco 气动工具的可替换部件,用于预防性的保养和维护。
技术说明

性能强劲的角磨机,即使是在承受负荷的情况下转速也几乎不会下降。安全启动器可以防止机器被擅自启动。
属性
制造商名称
G2408-115
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
81dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
8,1m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大砂轮直径
115mm
最大空气消耗
786l/min
最高转速
12000min-1
输出功率
350W
连接螺纹
BSP-LH
重量
0.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加