咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工高精度钢板开孔钻套装,118020
商品编号
118120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118120 3-30,5
切刃直径 DC
3mm - 30.5mm
销售价 数量
 
1327.28
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT孔加工高精度钢板开孔钻套装,118020
商品编号:118120 3-30,5
技术说明

带有锋利的钻尖,无需预钻孔。圆锥形刀刃,周边研磨,使切削光滑。排屑槽内有直径刻度。柄上有 3 个夹持平面。
配套 3 个板材圆锥钻和 1 卷编号为 118160 的切削膏的工具箱套装
应用

无毛刺且没有振纹的钻削加工。
钢板 0.1 − 2 mm,不锈钢 0.1 − 1 mm,有色金属:0.1 − 5 mm,塑料最厚 10 mm。
内容
各 1 把钢板钻头: 规格尺寸 3 −14;8 − 20;16 − 30.5
切削膏: 编号 118160
技术参数
刀具材料
HSS
标准
工厂标准
刀柄
三装夹面柄部
属性
切刃直径 DC
3mm - 30.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加