咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工麻花钻套装 HSS 编号 114150,带工具盒
商品编号
115120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115120 1-6
115120 1-10
115120 1-10C
115120 1-13
115120 1-13KB
115120 6-10
刀柄
底孔直径
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
51
0.1mm
1mm - 6mm
2
圆柱形刀柄
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
150
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
3.3; 4.2; 6.8; 10.2mm
29
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
41
0.1mm
6mm - 10mm
2
销售价 数量
 
2837.56
1725.46
9828.99
3794.22
3925.05
6541.77

商品详情

商品名称:GARANT孔加工麻花钻套装 HSS 编号 114150,带工具盒
商品编号:115120 6-10

技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
研磨排屑槽:麻花钻具有高精确螺距和同心度,钻尖经精密研磨。
从直径 2.4 mm 起经过蒸发。
带有 C 型刃磨,从规格 4 mm 起。
提示

规格 16−20:钻头柄径为 16 mm。

技术参数
标准
DIN 338
刀具材料
HSS
顶角
118degrees
型号
N
公差,公称直径
h8
涂层
没有涂层
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
底孔直径
钻头数量
41
钻头直径间隔
0.1mm
钻头范围
6mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加