咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207490 2
207490 3
207490 4
207490 5
207490 6
207490 8
207490 10
207490 12
207490 14
207490 16
207490 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
0.07mm 0.07mm
1 1
2mm 2mm
4mm
1mm
4mm 4mm
1mm 1mm
50mm
8mm
4mm
30degrees
0.02mm
0.015mm
0.02mm
0.015mm
1.8mm
4
0.09mm 0.09mm
1 1
3mm
5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
50mm
16mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
2.8mm 2.8mm
4
0.12mm 0.12mm
1 1
4mm 4mm
8mm 8mm
1mm
8mm
2mm 2mm
50mm 50mm
18mm 18mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
0.03mm
0.035mm
0.03mm
3.8mm 3.8mm
4 4
0.15mm 0.15mm
1 1
5mm 5mm
9mm
1mm
9mm
2.5mm 2.5mm
50mm
18mm
6mm
30degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
4.8mm 4.8mm
4 4
0.18mm 0.18mm
1 1
6mm 6mm
10mm 10mm
1mm
10mm 10mm
3mm 3mm
57mm
21mm 21mm
6mm
30degrees 30degrees
0.05mm
0.045mm
0.05mm
0.045mm
5.8mm 5.8mm
4
0.24mm 0.24mm
1
8mm 8mm
12mm
1mm
12mm
4mm 4mm
63mm 63mm
27mm 27mm
8mm 8mm
30degrees
0.065mm
0.06mm
0.065mm
0.06mm
7.8mm
4 4
0.3mm 0.3mm
1
10mm
14mm 14mm
1mm
14mm 14mm
5mm 5mm
72mm
32mm 32mm
10mm 10mm
30degrees 30degrees
0.07mm
0.065mm
0.07mm
0.065mm
9.5mm 9.5mm
4 4
0.36mm 0.36mm
1 1
12mm 12mm
16mm
1mm
16mm 16mm
6mm 6mm
83mm 83mm
38mm
12mm
30degrees
0.075mm
0.07mm
0.075mm
0.07mm
11.5mm 11.5mm
4 4
0.42mm 0.42mm
1 1
14mm
18mm
1mm
18mm 18mm
7mm 7mm
83mm 83mm
44mm 44mm
14mm 14mm
30degrees 30degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
13.5mm
4
0.48mm 0.48mm
1 1
16mm 16mm
22mm 22mm
1mm
22mm
8mm 8mm
92mm 92mm
44mm 44mm
16mm
30degrees 30degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
15.5mm 15.5mm
4 4
0.6mm 0.6mm
1
20mm 20mm
26mm 26mm
1mm
26mm 26mm
10mm 10mm
104mm 104mm
50mm
20mm
30degrees 30degrees
0.18mm
0.15mm
0.18mm
0.15mm
19.5mm 19.5mm
4 4
销售价 数量
 
1060.40
1060.28
1097.78
1153.11
1165.04
1439.73
2127.71
2718.46
3592.57
5050.88
8150.11

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207490 8
技术说明

经过精研加工,可以满足极高的精度要求。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
通过轻微的刃口倒圆改进切削刃口保护。通过使用超细晶粒基体实现极大的弯曲断裂强度。
技术参数
涂层
TiAlN
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.03×D,针对仿形铣削 -
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
型号
N
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA h6
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm 0.24mm
修正系数 fz
1
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm 4mm
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm 27mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.065mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.065mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
4 4
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加