咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金铰刀 HPC 盲孔
商品编号
164425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164425 4
164425 4,5
164425 4H7
164425 5
164425 5,5
164425 5H7
164425 6
164425 6,5
164425 6H7
164425 7
164425 7,5
164425 8
164425 8,5
164425 8H7
164425 9
164425 9,5
164425 10
164425 10,5
164425 10H7
164425 11
164425 11,5
164425 12
164425 12H7
164425 13
164425 14
164425 15
164425 15H7
164425 16
164425 16H7
164425 17
164425 18
164425 19
164425 20
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切刃直径
柄直径 Ds
直径范围
系列
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
钻头直径
4mm 4mm
4
8mm
75mm 75mm
39mm 39mm
8mm
6mm 6mm
3.701mm - 4.2mm 3.701mm - 4.2mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
0.6mm/rev
0.6mm/rev
0.2mm/rev
0.2mm/rev
4.5mm 4.5mm
4 4
8mm 8mm
75mm
39mm 39mm
8mm
6mm
4.201mm - 4.7mm 4.201mm - 4.7mm
GARANT Master Steel
0.6mm/rev
0.6mm/rev
0.2mm/rev
0.2mm/rev
4mm
4
0.01mm
0.005mm
8mm
H7
75mm
39mm
4.01mm 4.01mm
6mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
0.6mm/rev
0.6mm/rev
0.2mm/rev
0.2mm/rev
3.9mm 3.9mm
5mm
4 4
8mm 8mm
75mm
39mm
8mm
6mm
4.701mm - 5.2mm 4.701mm - 5.2mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
0.6mm/rev
0.6mm/rev
0.2mm/rev
0.2mm/rev
5.5mm 5.5mm
4 4
8mm 8mm
75mm 75mm
39mm
8mm
6mm 6mm
5.201mm - 5.7mm
GARANT Master Steel
0.6mm/rev
0.6mm/rev
0.2mm/rev
0.2mm/rev
5mm 5mm
4
0.01mm
0.005mm
8mm
H7 H7
75mm 75mm
39mm 39mm
5.01mm 8.01mm
6mm 6mm
GARANT Master Steel
0.6mm/rev
0.6mm/rev
0.2mm/rev
0.2mm/rev
4.9mm 4.9mm
6mm 6mm
6
8mm
75mm 75mm
39mm
8mm
6mm 6mm
5.701mm - 6.2mm 5.701mm - 6.2mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
1mm/rev
1mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
6.5mm 6.5mm
6 6
10mm
100mm
64mm
10mm
8mm
6.201mm - 6.7mm
GARANT Master Steel
1mm/rev
1mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
6mm
6
0.01mm
0.005mm
8mm
H7 H7
75mm
39mm
6.01mm 6.01mm
6mm 6mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
1mm/rev
1mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
5.9mm 5.9mm
7mm 7mm
6
10mm 10mm
100mm 100mm
64mm 64mm
10mm
8mm
6.701mm - 7.2mm 6.701mm - 7.2mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
1mm/rev
1mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
7.5mm 7.5mm
6
10mm
100mm
64mm
10mm
8mm
7.201mm - 7.7mm
GARANT Master Steel
1mm/rev
1mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
8mm
6
10mm
100mm 100mm
64mm 64mm
10mm
8mm 8mm
7.701mm - 8.2mm
GARANT Master Steel
1.2mm/rev
1.2mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
8.5mm
6
10mm
100mm
60mm 60mm
10mm
10mm 10mm
8.201mm - 8.7mm
GARANT Master Steel
1.2mm/rev
1.2mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
8mm 8mm
6
0.012mm 0.012mm
0.006mm
10mm
H7
100mm
64mm
8.012mm 8.013mm
8mm 8mm
GARANT Master Steel
1.2mm/rev
1.2mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
7.9mm 7.9mm
9mm 9mm
6 6
10mm
100mm 100mm
60mm
10mm
10mm 10mm
8.701mm - 9.2mm 8.701mm - 9.2mm
GARANT Master Steel
1.2mm/rev
1.2mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
9.5mm 9.5mm
6 6
12mm
120mm
80mm
12mm
10mm
9.201mm - 9.7mm 9.201mm - 9.7mm
GARANT Master Steel
1.2mm/rev
1.2mm/rev
0.3mm/rev
0.3mm/rev
10mm 10mm
6
12mm 12mm
120mm
80mm
12mm
10mm
9.701mm - 10.2mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
1.4mm/rev
1.4mm/rev
0.4mm/rev
0.4mm/rev
10.5mm
6
12mm
120mm 120mm
75mm 75mm
12mm
12mm
10.201mm - 10.7mm
GARANT Master Steel
1.4mm/rev
1.4mm/rev
0.4mm/rev
0.4mm/rev
10mm 10mm
6
0.012mm
0.006mm 0.006mm
12mm 12mm
H7 H7
120mm
80mm
10.012mm 10.013mm
10mm
GARANT Master Steel
1.4mm/rev
1.4mm/rev
0.4mm/rev
0.4mm/rev
9.9mm 9.9mm
11mm
6
12mm
120mm
75mm 75mm
12mm
12mm
10.701mm - 11.2mm
GARANT Master Steel
1.4mm/rev
1.4mm/rev
0.4mm/rev
0.4mm/rev
11.5mm 11.5mm
6 6
12mm
120mm
75mm
12mm
12mm
11.201mm - 11.7mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
1.4mm/rev
1.4mm/rev
0.4mm/rev
0.4mm/rev
12mm 12mm
6
12mm
120mm 120mm
75mm 75mm
12mm
12mm
11.701mm - 12.2mm
GARANT Master Steel
1.7mm/rev
1.7mm/rev
0.5mm/rev
0.5mm/rev
12mm 12mm
6 6
0.015mm
0.008mm 0.008mm
12mm
H7 H7
120mm 120mm
75mm
12.015mm 12.015mm
12mm 12mm
GARANT Master Steel
1.7mm/rev
1.7mm/rev
0.5mm/rev
0.5mm/rev
11.8mm 11.8mm
13mm 13mm
6
15mm
130mm
82mm
15mm
14mm
12.201mm - 13.2mm
GARANT Master Steel
1.7mm/rev
1.7mm/rev
0.5mm/rev
0.5mm/rev
14mm
6
15mm 15mm
130mm 130mm
82mm
15mm
14mm
13.201mm - 14.2mm
GARANT Master Steel
1.7mm/rev
1.7mm/rev
0.5mm/rev
0.5mm/rev
15mm 15mm
6
15mm
130mm
82mm
15mm
16mm
14.201mm - 15.2mm
GARANT Master Steel
1.7mm/rev
1.7mm/rev
0.5mm/rev
0.5mm/rev
15mm
6
0.015mm 0.015mm
0.008mm
15mm
H7
130mm
82mm 82mm
15.015mm 15.015mm
16mm 16mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
1.7mm/rev
1.7mm/rev
0.5mm/rev
0.5mm/rev
14.8mm 14.8mm
16mm
6
15mm
150mm
102mm 102mm
15mm
16mm
15.201mm - 16.2mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
1.7mm/rev
1.7mm/rev
0.5mm/rev
0.5mm/rev
16mm
6
0.015mm 0.015mm
0.008mm
15mm 15mm
H7
150mm 150mm
102mm
15.015mm 16.015mm
16mm
GARANT Master Steel
1.7mm/rev
1.7mm/rev
0.5mm/rev
0.5mm/rev
15.8mm 15.8mm
17mm 17mm
6
15mm
150mm 150mm
102mm 102mm
15mm
18mm 18mm
16.201mm - 17.2mm 16.201mm - 17.2mm
GARANT Master Steel
2mm/rev
2mm/rev
0.6mm/rev
0.6mm/rev
18mm 18mm
6
15mm
150mm
102mm
15mm
18mm
17.201mm - 18.2mm
GARANT Master Steel
2mm/rev
2mm/rev
0.6mm/rev
0.6mm/rev
19mm
6
15mm
150mm
100mm 100mm
15mm
20mm
18.201mm - 19.2mm 18.201mm - 19.2mm
GARANT Master Steel GARANT Master Steel
2mm/rev
2mm/rev
0.6mm/rev
0.6mm/rev
20mm
6
15mm
150mm
100mm
15mm
20mm
19.201mm - 20.2mm
GARANT Master Steel
2mm/rev
2mm/rev
0.6mm/rev
0.6mm/rev
销售价 数量
 
3140.80
3229.69
2725.69
3288.96
3318.59
2804.72
3338.62
3367.92
2893.60
3486.13
3595.10
3664.57
4358.83
3072.03
4745.75
5153.67
5475.69
5926.26
4766.41
6355.64
6827.97
7278.46
6334.51
8062.32
8240.96
9002.06
7832.08
9289.01
8071.24
9503.87
10769.37
11490.15
12097.11

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金铰刀 HPC 盲孔
商品编号:164425 9,5
应用

适用于盲孔钻孔的特殊版本。
技术说明

最新一代的通用 HPC 铰刀,具有优化的切刃刃型和改进的硬质合金基底材料。
超短刀片提高切割值。
通过径向分布的冷却剂出口(直接对准刀片),优化冷却设计。
完全适用于钢和不锈钢。
可靠地加工更高硬度的钢材料(最高 60 HRC)。

适合数控机床使用的规格,直柄直径可以配套标准刀柄,尤其是液压膨胀高精度夹头。
凭借切刃的不均匀分布以及倒圆角宽度特殊设计实现最高径向跳动精度和过程可靠性。
按客户要求进行非标定制。
带有 TiAlN 涂层的直槽规格。
技术参数
适用的钻孔类型
适用于盲孔
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
有,25 bar
属性
公称直径 DC
9.5mm 9.5mm
切刃数 Z
6 6
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
12mm
孔径公差
总长度 L
120mm
悬伸长度 L1
80mm
最大切刃直径
12mm
柄直径 Ds
10mm
直径范围
9.201mm - 9.7mm 9.201mm - 9.7mm
系列
GARANT Master Steel
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
1.2mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
1.2mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢
0.3mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.3mm/rev
钻头直径
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
GGG
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加