咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XOMU094812ZZER
商品编号
213028
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213028 HART
修正系数 fz
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
2.5
0.22mm
0.6mm
0.5mm
0.8mm
1.2mm
2degrees
销售价 数量
 
364.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:XOMU094812ZZER
商品编号:213028
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5...1×D / ap max
技术说明

凭借双面 3 刃可转位刀片(2×3 个切削刃)实现创新可转位刀片设计。高效切削材料确保极高的经济效益。
技术参数
类型
HB4715
最大切割深度 ap max
1.5mm
编程半径,针对 ap max
2mm
建议的切割深度 ap max
0.6mm
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加