咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q Double 高进给铣刀
商品编号
213002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213002 25/2
213002 30/3
213002 32/3
213002 35/4
213002 40/4
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
直径 D3
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
2
25mm
1.2mm
48mm
40mm
4.86degrees
11.7mm
150mm
70mm
25mm
15mm
-8degrees
XOMU094812
3
30mm
1.2mm
58mm
50mm
3.42degrees
16.6mm
150mm
70mm
32mm
20mm
-7degrees
XOMU094812
3
32mm
1.2mm
62mm
54mm
3.05degrees
18.65mm
150mm
70mm
32mm
22mm
-6degrees
XOMU094812
4
35mm
1.2mm
68mm
60mm
2.65degrees
21.73mm
150mm
70mm
32mm
25mm
-6degrees
XOMU094812
4
40mm
1.2mm
78mm
70mm
2.18degrees
27.01mm
200mm
120mm
32mm
30mm
-6degrees
XOMU094812
销售价 数量
 
4846.69
5754.43
5803.07
6613.56
7018.79

商品详情

商品名称:GARANT Power Q Double 高进给铣刀
商品编号:213002 25/2
备件

转位刀片螺栓套件,编号 219799 7(10IP;2.8Nm)。
提示

使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 10IP
技术说明

刀具系统配备特别稳定的转位刀片装夹,实现工艺可靠的作业。工具几何形状减小切削力,十分有助于减少主轴的负荷
技术参数
产品类别
可转位刀片铣刀
切削加工策略
HPC
柄类型
圆柱形刀柄
铣削应用
插铣 圆形铣削 斜面 -
刀具更换
PowerCard
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
25mm
圆周插补铣削 ap
1.2mm
圆周插补铣削直径 Dmax
48mm
圆周插补铣削直径 Dmin
40mm
坡道斜度 αmax
4.86degrees
坡道长度 L,针对 αmax
11.7mm
总长度 L
150mm
悬伸长度 L1
70mm
柄直径 DS h6
25mm
直径 D3
15mm
轴向前角刀具
-8degrees
配套适用的转位刀片
XOMU094812
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加