咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q Double 高进给铣刀
商品编号
213014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213014 50/4
213014 52/4
213014 63/5
213014 66/5
213014 80/6
213014 100/8
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
直径 D3
空闲长度
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
4
50mm
2mm
98mm
84mm
2.77degrees
29.68mm
22mm
50mm
36mm
50mm
-7degrees
XOMU146715
4
52mm
2mm
102mm
56mm
2.6degrees
31.68mm
22mm
50mm
47mm
50mm
-7degrees
XOMU146715
5
63mm
2mm
124mm
110mm
1.93degrees
42.67mm
27mm
50mm
50mm
50mm
-6degrees
XOMU146715
5
66mm
2mm
130mm
116mm
1.8degrees
45.67mm
27mm
50mm
64mm
50mm
-6degrees
XOMU146715
6
80mm
2mm
158mm
144mm
1.35degrees
59.83mm
32mm
50mm
84mm
50mm
-6degrees
XOMU146715
8
100mm
2mm
198mm
184mm
1.03degrees
79.66mm
32mm
63mm
34mm
63mm
-6degrees
XOMU146715
销售价 数量
 
6111.04
6175.89
7229.53
7342.99
8720.81
11411.61

商品详情

商品名称:GARANT Power Q Double 高进给铣刀
商品编号:213014 50/4
备件

转位刀片螺栓套件,编号 219799 8(20IP;5.7Nm)。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
技术说明

刀具系统配备特别稳定的转位刀片装夹,实现工艺可靠的作业。工具几何形状减小切削力,十分有助于减少主轴的负荷
技术参数
铣削应用
圆形铣削 插铣 斜面 -
柄类型
带有安装孔
刀具更换
PowerCard
产品类别
可转位刀片铣刀
切削加工策略
HPC
属性
内冷式
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
50mm
圆周插补铣削 ap
2mm
圆周插补铣削直径 Dmax
98mm
圆周插补铣削直径 Dmin
84mm
坡道斜度 αmax
2.77degrees
坡道长度 L,针对 αmax
29.68mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
50mm
直径 D3
36mm
空闲长度
50mm
轴向前角刀具
-7degrees
配套适用的转位刀片
XOMU146715
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加