咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q Double 高进给铣刀
商品编号
213006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213006 50/5
213006 52/5
213006 63/6
213006 66/7
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
直径 D3
空闲长度
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
5
50mm
1.2mm
98mm
90mm
1.54degrees
36.54mm
22mm
50mm
40mm
50mm
-6degrees
XOMU094812
5
52mm
1.2mm
102mm
94mm
1.46degrees
38.54mm
22mm
50mm
42mm
50mm
-6degrees
XOMU094812
6
63mm
1.2mm
124mm
116mm
1.13degrees
49.53mm
27mm
50mm
53mm
50mm
-6degrees
XOMU094812
7
66mm
1.2mm
130mm
122mm
1.07degrees
52.54mm
27mm
50mm
56mm
50mm
-6degrees
XOMU094812
销售价 数量
 
6386.60
6386.60
7732.02
8655.96

商品详情

商品名称:GARANT Power Q Double 高进给铣刀
商品编号:213006 50/5
提示

使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 10IP
备件

转位刀片螺栓套件,编号 219799 7(10IP;2.8Nm)。
技术说明

刀具系统配备特别稳定的转位刀片装夹,实现工艺可靠的作业。工具几何形状减小切削力,十分有助于减少主轴的负荷
技术参数
铣削应用
插铣 圆形铣削 -
产品类别
可转位刀片铣刀
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
属性
内冷式
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
50mm
圆周插补铣削 ap
1.2mm
圆周插补铣削直径 Dmax
98mm
圆周插补铣削直径 Dmin
90mm
坡道斜度 αmax
1.54degrees
坡道长度 L,针对 αmax
36.54mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
50mm
直径 D3
40mm
空闲长度
50mm
轴向前角刀具
-6degrees
配套适用的转位刀片
XOMU094812
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加