咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q Double 高进给铣刀
商品编号
213004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213004 25/2
213004 30/3
213004 32/3
213004 35/4
213004 40/4
213004 42/4
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
直径 D3
空闲长度
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
2
25mm
1.2mm
48mm
40mm
4.86degrees
11.7mm
M12
36mm
12.5mm
21mm
15mm
36mm
-8degrees
XOMU094812
3
30mm
1.2mm
58mm
50mm
3.42degrees
16.6mm
M16
47mm
17mm
29mm
20mm
47mm
-7degrees
XOMU094812
3
32mm
1.2mm
62mm
54mm
3.05degrees
18.65mm
M16
47mm
17mm
29mm
22mm
47mm
-6degrees
XOMU094812
4
35mm
1.2mm
68mm
60mm
2.65degrees
21.73mm
M16
47mm
17mm
29mm
25mm
47mm
-6degrees
XOMU094812
4
40mm
1.2mm
78mm
70mm
2.18degrees
27.01mm
M16
47mm
17mm
29mm
30mm
47mm
-6degrees
XOMU094812
4
42mm
1.2mm
82mm
74mm
2.03degrees
28.98mm
M16
47mm
17mm
29mm
32mm
47mm
-6degrees
XOMU094812
销售价 数量
 
3825.49
4765.64
4830.49
5559.92
5916.53
6013.80

商品详情

商品名称:GARANT Power Q Double 高进给铣刀
商品编号:213004 25/2
备件

转位刀片螺栓套件,编号 219799 7(10IP;2.8Nm)。
提示

在使用加长柄时应使用内冷。
使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 10IP
技术说明

刀具系统配备特别稳定的转位刀片装夹,实现工艺可靠的作业。工具几何形状减小切削力,十分有助于减少主轴的负荷
技术参数
刀具更换
PowerCard
柄类型
带螺纹
产品类别
可转位刀片铣刀
切削加工策略
HPC
铣削应用
插铣 圆形铣削 -
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
25mm
圆周插补铣削 ap
1.2mm
圆周插补铣削直径 Dmax
48mm
圆周插补铣削直径 Dmin
40mm
坡道斜度 αmax
4.86degrees
坡道长度 L,针对 αmax
11.7mm
安装螺纹 M
M12
总长度 L
36mm
直径 D1 h6
12.5mm
直径 D2
21mm
直径 D3
15mm
空闲长度
36mm
轴向前角刀具
-8degrees
配套适用的转位刀片
XOMU094812
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加