咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄导孔钻 DIN 6535 HA 6×D
商品编号
123885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄导孔钻 DIN 6535 HA 6×D
商品编号:123885
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 123886 订货。
样式 HE:使用编号 123885 + 129100HE 订货。

技术说明

排屑槽的不等螺距螺旋线实现出色排屑,用于孔洞的导向环和附加导向刃带实现最高精度。通过配合默契的整体系统工具确保最大流程安全性。钻孔达到最大深度,无需副导孔。通过加强芯体明显提升工具稳定性提高单位时间切屑量出色的使用寿命实现高水平的经济钻孔流程。
坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构,实现高定心精度。140° 钻尖角和特殊的切刃公差 p6,能够加工出理想的导孔,用于 GARANT Master Steel Deep 深孔钻头的后续使用。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术参数
切削加工策略
HPC
顶角
138degrees
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
涂层
TiAlN
内冷式
有,40 巴
最大钻深
6×D
应用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加