| 物料号 |
| 264826 ST/1 |
| 264826 ST/2 |
| 264826 ST/3 |
| 264826 ST/4 |
| 264826 ST/5 |
| 264826 ST/6 |
| 264826 ST/7 |
| 264826 ST/8 |
| 264826 ST/9 |
| 264826 ST/10 |
| 264826 ST/11 |
| 264826 ST/12 |
| 264826 ST/13 |
| 264826 ST/14 |
| 264826 ST/15 |
| 264826 ST/16 |
| 264826 ST/17 |
ISO 编码更换刀头 |
中心偏差 L3 |
刀片尺寸 |
可转位刀片布置 |
垫片 |
夹紧螺栓 |
定位角 |
弹簧销 |
总长度 L |
接口 / 接头 |
曲柄 |
最小预钻孔直径 Dmin |
柄直径 |
转位刀片螺栓 |
配套适用的转位刀片 |
PCLNR
| 17mm
| 12mm
| 左 和 中性
| 320610 P01
| 320611 P01
| 95degrees
| 320618 P01
| 35mm
| 25mm
| 320612 P01
| 32mm
| 25mm
| CN.. 1204..
| |
PCLNR
| 22mm
| 12mm
| 左 和 中性
| 320610 P01
| 320611 P01
| 95degrees
| 320618 P01
| 35mm
| 32mm
| 320612 P01
| 40mm
| 32mm
| CN.. 1204..
| |
PCLNR
| 27mm
| 12mm
| 左 和 中性
| 320610 P01
| 320611 P01
| 95degrees
| 320618 P01
| 40mm
| 40mm
| 320612 P01
| 50mm
| 40mm
| CN.. 1204..
| |
PDUNR
| 22mm
| 15mm
| 左 和 中性
| 320610 P05
| 320611 P05
| 93degrees
| 320618 P05
| 35mm
| 32mm
| 320612 P05
| 40mm
| 32mm
| DN.. 1506..
| |
PDUNR
| 27mm
| 15mm
| 左 和 中性
| 320610 P05
| 320611 P05
| 93degrees
| 320618 P05
| 40mm
| 40mm
| 320612 P05
| 50mm
| 40mm
| DN.. 1506..
| |
SCLCR
| 17mm
| 12mm
| 左 和 中性
| 95degrees
| 35mm
| 25mm
| 32mm
| 25mm
| 320626 S05/07
| CC..1204..
| ||||
SCLCR
| 22mm
| 12mm
| 左 和 中性
| 95degrees
| 35mm
| 32mm
| 40mm
| 32mm
| 320626 S05/07
| CC..1204..
| ||||
SCLCR
| 27mm
| 12mm
| 左 和 中性
| 95degrees
| 40mm
| 40mm
| 50mm
| 40mm
| 320626 S05/07
| CC..1204..
| ||||
SDQCR
| 17mm
| 11mm
| 左 和 中性
| 107.5degrees
| 35mm
| 25mm
| 32mm
| 25mm
| 320626 S05/07
| DC..11T3..
| ||||
SDQCR
| 22mm
| 11mm
| 左 和 中性
| 107.5degrees
| 35mm
| 32mm
| 40mm
| 32mm
| 320624 2
| DC..11T3..
| ||||
SDQCR
| 27mm
| 11mm
| 左 和 中性
| 107.5degrees
| 40mm
| 40mm
| 50mm
| 40mm
| 320624 2
| DC..11T3..
| ||||
SDUCR
| 17mm
| 11mm
| 左 和 中性
| 93degrees
| 35mm
| 25mm
| 32mm
| 25mm
| 320624 2
| DC..11T3..
| ||||
SDUCR
| 22mm
| 11mm
| 左 和 中性
| 93degrees
| 35mm
| 32mm
| 40mm
| 32mm
| 320624 2
| DC..11T3..
| ||||
SDUCR
| 27mm
| 11mm
| 左 和 中性
| 93degrees
| 40mm
| 40mm
| 50mm
| 40mm
| 320624 2
| DC..11T3..
| ||||
SVQBR
| 17mm
| 11mm
| 左 和 中性
| 107.5degrees
| 35mm
| 25mm
| 32mm
| 25mm
| 320624 2
| VB..1103..
| ||||
SVQBR
| 22mm
| 16mm
| 左 和 中性
| 107.5degrees
| 35mm
| 32mm
| 40mm
| 32mm
| 320626 S05/07
| VB..1604..
| ||||
SVQBR
| 27mm
| 16mm
| 左 和 中性
| 107.5degrees
| 40mm
| 40mm
| 50mm
| 40mm
| 320626 S05/07
| VB..1604..
|
| 销售价 | 数量 |