咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀头
商品编号
264827
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
系统 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
264827 ST/1
264827 ST/2
264827 ST/3
264827 ST/4
264827 ST/5
264827 ST/6
264827 ST/7
264827 ST/8
264827 ST/9
264827 ST/10
264827 ST/11
264827 ST/12
264827 ST/13
264827 ST/14
264827 ST/15
264827 ST/16
264827 ST/17
ISO 编码更换刀头
中心偏差 L3
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
夹紧螺栓
定位角
弹簧销
总长度 L
接口 / 接头
曲柄
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
PCLNL
17mm
12mm
右 和 中性
320610 P01
320611 P01
95degrees
320618 P01
35mm
25mm
320612 P01
32mm
25mm
CN.. 1204..
PCLNL
22mm
12mm
右 和 中性
320610 P01
320611 P01
95degrees
320618 P01
35mm
32mm
320612 P01
40mm
32mm
CN.. 1204..
PCLNL
27mm
12mm
右 和 中性
320610 P01
320611 P01
95degrees
320618 P01
40mm
40mm
320612 P01
50mm
40mm
CN.. 1204..
PDUNL
22mm
15mm
右 和 中性
320610 P05
320611 P05
93degrees
320618 P05
35mm
32mm
320612 P05
40mm
32mm
DN.. 1506..
PDUNL
27mm
15mm
右 和 中性
320610 P05
320611 P05
93degrees
320618 P05
40mm
40mm
320612 P05
50mm
40mm
DN.. 1506..
SCLCL
17mm
12mm
右 和 中性
95degrees
35mm
25mm
32mm
25mm
320626 S05/07
CC..1204..
SCLCL
22mm
12mm
右 和 中性
95degrees
35mm
32mm
40mm
32mm
320626 S05/07
CC..1204..
SCLCL
27mm
12mm
右 和 中性
95degrees
40mm
40mm
50mm
40mm
320626 S05/07
CC..1204..
SDQCL
17mm
11mm
右 和 中性
107.5degrees
35mm
25mm
32mm
25mm
320626 S05/07
DC..11T3..
SDQCL
22mm
11mm
右 和 中性
107.5degrees
35mm
32mm
40mm
32mm
320624 2
DC..11T3..
SDQCL
27mm
11mm
右 和 中性
107.5degrees
40mm
40mm
50mm
40mm
320624 2
DC..11T3..
SDUCL
17mm
11mm
右 和 中性
93degrees
35mm
25mm
32mm
25mm
320624 2
DC..11T3..
SDUCL
22mm
11mm
右 和 中性
93degrees
35mm
32mm
40mm
32mm
320624 2
DC..11T3..
SDUCL
27mm
11mm
右 和 中性
93degrees
40mm
40mm
50mm
40mm
320624 2
DC..11T3..
SVQBL
17mm
11mm
右 和 中性
107.5degrees
35mm
25mm
32mm
25mm
320624 2
VB..1103..
SVQBL
22mm
16mm
右 和 中性
107.5degrees
35mm
32mm
40mm
32mm
320626 S05/07
VB..1604..
SVQBL
27mm
16mm
右 和 中性
107.5degrees
40mm
40mm
50mm
40mm
320626 S05/07
VB..1604..
销售价 数量
 
3838.20
3952.54
4001.52
3952.54
4001.52
3135.89
3184.89
3250.23
3135.89
3184.89
3250.23
3135.89
3184.89
3250.23
3135.89
3184.89
3250.23

商品详情

商品名称:刀头
商品编号:264827 ST/12

适用于

内圆车刀杆,编号 320102;320103;320407;320408。

技术参数
内冷式
应用形式
左向
属性
ISO 编码更换刀头
SDUCL
中心偏差 L3
17mm
刀片尺寸
11mm
可转位刀片布置
右 和 中性
垫片
夹紧螺栓
定位角
93degrees
弹簧销
总长度 L
35mm
接口 / 接头
25mm
曲柄
最小预钻孔直径 Dmin
32mm
柄直径
25mm
转位刀片螺栓
320624 2
配套适用的转位刀片
DC..11T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加