咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XOMT110406
商品编号
235072
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
235072 UNI
更换次数/切刃数量
涂层
系列
钻削应用
4
TiAlN
GARANT Power Drill
倾斜脱离 倾斜脱离 倾斜脱离 倾斜脱离 倾斜脱离
销售价 数量
 
246.46

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
名称,类型 W80:
数量:

商品详情

商品名称:XOMT110406
商品编号:235072
适用于

HOLEX Pro Drill,编号 235000 – 235010。
应用

SOMT 可转位刀片,仅在外刀刃。XOMT 可转位刀片,仅在中心刀刃。
技术说明

中心刀刃快速安全地对准钻头。外部刀刃提供出色的切屑控制。
技术参数
类型
HBD30
属性
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加