咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻 组合刀柄
商品编号
235010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
235010 14
235010 15
235010 16
235010 17
235010 17,5
235010 18
235010 18,5
235010 19
235010 19,5
235010 20
235010 21
235010 22
235010 22,5
235010 23
235010 24
235010 24,5
235010 25
235010 26
235010 26,5
235010 27
235010 28
235010 29
235010 29,5
235010 30
235010 31
235010 32
235010 33
235010 34
235010 35
235010 36
235010 37
235010 38
235010 39
235010 39,5
235010 40
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
总长度 L
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOMT05T204 / XOMT05T204
14
1
124mm
74mm 74mm
0.25mm
59mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
SOMT05T204 / XOMT05T204
15
1
129mm
79mm 79mm
0.25mm 0.25mm
63mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
19/32inch
SOMT05T204 / XOMT05T204
16
1
133mm
83mm 83mm
0.25mm
67mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
17
1
143mm
87mm 87mm
0.25mm
71mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
17.5
1
143mm
87mm 87mm
0.25mm 0.25mm
71mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
11月16日inch
SOMT06T205 / XOMT06T204
18
1
148mm
92mm 92mm
0.25mm
75mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
18.5
1
148mm
92mm 92mm
0.25mm
75mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
19
1
152mm
96mm 96mm
0.25mm 0.25mm
79mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
3月4日inch
SOMT06T205 / XOMT06T204
19.5
1
152mm
96mm 96mm
0.25mm
79mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
20
1
158mm
102mm 102mm
0.3mm
83mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
21
1
162mm
106mm 106mm
0.3mm
87mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
22
1
166mm
110mm 110mm
0.3mm
91mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
22.5
1
166mm
110mm 110mm
0.3mm
91mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
23
1
172mm
116mm 116mm
0.3mm
95mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
24
1
181mm
121mm 121mm
0.3mm
99mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
24.5
1
181mm
121mm 121mm
0.3mm
99.5mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
25
1
185mm
125mm 125mm
0.3mm
103mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
26
1
189mm
129mm 129mm
0.3mm
107mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
26.5
1
189mm
129mm 129mm
0.3mm
107mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
27
1
194mm
134mm 134mm
0.3mm 0.3mm
111mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
11月16日inch
SOMT093608 / XOMT093605
28
1
199mm
139mm 139mm
0.3mm
115mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
29
1
203mm
143mm 143mm
0.3mm
119mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
29.5
1
203mm
143mm 143mm
0.3mm
119mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
30
1
210mm
150mm 150mm
0.35mm
123mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
31
1
214mm
154mm 154mm
0.35mm 0.35mm
127mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
1 7/32inch
SOMT110408 / XOMT110406
32
1
218mm
158mm 158mm
0.35mm
131mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
33
1
223mm
163mm 163mm
0.35mm
135mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
34
1
227mm
167mm 167mm
0.35mm
139mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
15
1
231mm
171mm 171mm
0.35mm 0.35mm
143mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
1 3/8inch
SOMT13M510 / XOMT13M506
36
1
248mm
178mm 178mm
0.35mm
148mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
37
1
252mm
182mm 182mm
0.35mm
152mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
38
1
257mm
187mm 187mm
0.35mm 0.35mm
156mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
1 1/2inch
SOMT13M510 / XOMT13M506
39
1
261mm
191mm 191mm
0.35mm
160mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
39.5
1
261mm
191mm 191mm
0.35mm
160mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
40
1
266mm
196mm 196mm
0.35mm
164mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
销售价 数量
 
5268.14
5268.14
5268.14
5381.61
5381.61
5381.61
5381.61
5381.61
5705.80
5705.80
5705.80
5705.80
5705.80
5916.53
5916.53
5916.53
5916.53
5916.53
5916.53
6338.00
6338.00
6338.00
6338.00
6338.00
6338.00
6921.53
6921.53
6921.53
7310.58
7310.58
7310.58
7683.38
7683.38
7683.38
7683.38

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻 组合刀柄
商品编号:235010 40
应用

带转位刀片编号 235030 – 235082。
需要用于外部 WPL 座的 SOMT 转位刀片和用于内部 WPL 座的 XOMT 转位刀片。
技术说明

HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻兼具成本优势和技术成熟的性能。
即使在最严格的钻孔情况下,也可使用最高 4xD。
钻孔公差:-0.05 / +0.3 mm
供货范围

带转位刀片螺栓(无转位刀片)。
推荐

在点钻时将进给降低到 70%。
技术参数
刀柄
ISO 9766
钻削应用
有条件适用,定心钻 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,倾斜钻出 有条件适用,倾斜钻进 凸球面,有条件适用 有条件适用,叠层钻孔 -
产品类别
转位刀片钻头
顶角
180degrees
转位刀片钻头最大钻深
4×D
内冷式
切削加工策略
HPC
属性
ISO 代码,转位刀片
SOMT13M510 / XOMT13M506
公称直径 D
40
切刃数 Z
1
总长度 L
266mm
悬伸长度 LA
196mm 196mm
最大调节限值 Vmax
0.35mm
有效长度 L1
164mm
柄直径 Ds
40mm
柄长 Ls
70mm
系列
HOLEX Pro Drill
转位刀片螺栓套件
232980 6 (TX15;3Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加