咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻 组合刀柄
商品编号
235005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
235005 14
235005 15
235005 16
235005 17
235005 17,5
235005 18
235005 18,5
235005 19
235005 19,5
235005 20
235005 21
235005 22
235005 22,5
235005 23
235005 24
235005 24,5
235005 25
235005 26
235005 26,5
235005 27
235005 28
235005 29
235005 29,5
235005 30
235005 31
235005 32
235005 33
235005 34
235005 35
235005 36
235005 37
235005 38
235005 39
235005 39,5
235005 40
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
总长度 L
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOMT05T204 / XOMT05T204
14
1
110mm
60mm 60mm
0.25mm
45mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
SOMT05T204 / XOMT05T204
15
1
114mm
64mm 64mm
0.25mm 0.25mm
48mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
19/32inch
SOMT05T204 / XOMT05T204
16
1
117mm
67mm 67mm
0.25mm
51mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
17
1
126mm
70mm 70mm
0.25mm
54mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
17.5
1
126mm
70mm 70mm
0.25mm 0.25mm
54mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
11月16日inch
SOMT06T205 / XOMT06T204
18
1
130mm
74mm 74mm
0.25mm
57mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
18.5
1
130mm
74mm 74mm
0.25mm
57mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
19
1
133mm
77mm 77mm
0.25mm 0.25mm
60mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
3月4日inch
SOMT06T205 / XOMT06T204
19.5
1
133mm
77mm 77mm
0.25mm
60mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
20
1
138mm
82mm 82mm
0.3mm
63mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
21
1
141mm
85mm 85mm
0.3mm
66mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
22
1
144mm
88mm 88mm
0.3mm
69mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
22.5
1
144mm
88mm 88mm
0.3mm
69mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
23
1
149mm
93mm 93mm
0.3mm
72mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
24
1
157mm
97mm 97mm
0.3mm
75mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
24.5
1
157mm
97mm 97mm
0.3mm
75mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
25
1
160mm
100mm 100mm
0.3mm
78mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
26
1
163mm
103mm 103mm
0.3mm
81mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
26.5
1
163mm
103mm 103mm
0.3mm
81mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
27
1
167mm
107mm 107mm
0.3mm 0.3mm
84mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
11月16日inch
SOMT093608 / XOMT093605
28
1
171mm
111mm 111mm
0.3mm
87mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
29
1
174mm
114mm 114mm
0.3mm
90mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
29.5
1
174mm
114mm 114mm
0.3mm
90mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
30
1
180mm
120mm 120mm
0.35mm
93mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
31
1
174mm
123mm 123mm
0.35mm 0.35mm
96mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
1 7/32inch
SOMT110408 / XOMT110406
32
1
186mm
126mm 126mm
0.35mm
99mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
33
1
190mm
130mm 130mm
0.35mm
102mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
34
1
186mm
133mm 133mm
0.35mm
105mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
15
1
196mm
136mm 136mm
0.35mm 0.35mm
108mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
1 3/8inch
SOMT13M510 / XOMT13M506
36
1
212mm
142mm 142mm
0.35mm
112mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
37
1
215mm
145mm 145mm
0.35mm
115mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
38
1
219mm
149mm 149mm
0.35mm 0.35mm
118mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
1 1/2inch
SOMT13M510 / XOMT13M506
39
1
222mm
152mm 152mm
0.35mm
121mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
39.5
1
222mm
152mm 152mm
0.35mm
121mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
40
1
226mm
156mm 156mm
0.35mm
124mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
销售价 数量
 
4798.07
4798.07
4798.07
5057.42
5057.42
5057.42
5057.42
5057.42
5300.57
5300.57
5300.57
5300.57
5300.57
5543.71
5543.71
5543.71
5543.71
5543.71
5543.71
5900.31
5900.31
5900.31
5900.31
5900.31
5900.31
6192.09
6192.09
6192.09
6613.56
6613.56
6613.56
7067.42
7067.42
7067.42
7067.42

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻 组合刀柄
商品编号:235005 27
应用

带转位刀片编号 235030 – 235082。
需要用于外部 WPL 座的 SOMT 转位刀片和用于内部 WPL 座的 XOMT 转位刀片。
技术说明

HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻兼具成本优势和技术成熟的性能。
即使在最严格的钻孔情况下,也可使用最高 4xD。
钻孔公差:-0.1 / +0.25 mm
供货范围

带转位刀片螺栓(无转位刀片)。
技术参数
顶角
180degrees
产品类别
转位刀片钻头
刀柄
ISO 9766
转位刀片钻头最大钻深
3×D
切削加工策略
HPC
钻削应用
有条件适用,定心钻 有条件适用,倾斜钻进 有条件适用,叠层钻孔 凸球面,有条件适用 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
内冷式
属性
ISO 代码,转位刀片
SOMT093608 / XOMT093605
公称直径 D
27
切刃数 Z
1
总长度 L
167mm
悬伸长度 LA
107mm 107mm
最大调节限值 Vmax
0.3mm 0.3mm
有效长度 L1
84mm
柄直径 Ds
32mm
柄长 Ls
60mm
系列
HOLEX Pro Drill
转位刀片螺栓套件
232980 4 (TX9;1.2Nm)
适用于英寸直径
11月16日inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加