咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
203248
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203248 6
203248 8
203248 10
203248 12
203248 14
203248 16
203248 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 55 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
0.06mm 0.06mm
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.02
DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
18mm
1mm
18mm
62mm
6mm 6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
18mm
45degrees 45degrees
0.023mm 0.023mm
6 6
0.08mm
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.02 0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
24mm 24mm
1mm
24mm
68mm 68mm
8mm
水平和倾斜 水平和倾斜
24mm
45degrees 45degrees
0.03mm
6
0.1mm
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.02
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
1mm
30mm 30mm
80mm 80mm
10mm
水平和倾斜 水平和倾斜
30mm
45degrees
0.038mm 0.038mm
6
0.12mm
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.02 0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
36mm
1mm
36mm
93mm
12mm 12mm
水平和倾斜
36mm
45degrees
0.045mm 0.045mm
6
0.14mm 0.14mm
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.02
DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
42mm
1mm
42mm
99mm 99mm
14mm 14mm
水平和倾斜 水平和倾斜
42mm
45degrees 45degrees
0.045mm
6
0.16mm
1
90degrees 90degrees
0 / ?0.02
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
1mm
48mm 48mm
108mm
16mm
水平和倾斜
48mm 48mm
45degrees 45degrees
0.05mm 0.05mm
6
0.2mm 0.2mm
1 1
90degrees 90degrees
0 / ?0.02
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm 60mm
1mm
60mm
126mm
20mm 20mm
水平和倾斜
60mm
45degrees 45degrees
0.055mm
6 6
销售价 数量
 
554.51
595.25
1144.08
1440.56
2343.54
3169.88
4598.27

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:203248 8
应用

用于圆周铣削时的精加工工序。
(只有在切削深度较小时才适合端面加工)。
技术说明

加强型芯体和刃型,用于高硬铣削,无动态螺旋升角。
技术说明
公差:公称直径尺寸 Dc 0/-0.02 mm。
技术参数
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣
型号
H
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1 1
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
0 / ?0.02 0 / −0.02
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm 24mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
总长度 L
68mm 68mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜 水平和倾斜
空闲长度
24mm
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对硬度 < 55 HRC 的钢的修边加工
0.03mm
齿数 Z
6
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材硬度 < 65 HRC
有条件适用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加