咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻 组合刀柄
商品编号
235000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
235000 14
235000 15
235000 16
235000 17
235000 18
235000 18,5
235000 19
235000 20
235000 21
235000 22
235000 23
235000 24
235000 24,5
235000 25
235000 26
235000 26,5
235000 27
235000 28
235000 29
235000 30
235000 31
235000 32
235000 33
235000 34
235000 35
235000 36
235000 37
235000 38
235000 39
235000 40
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
总长度 L
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOMT05T204 / XOMT05T204
14
1
96mm
46mm 46mm
0.25mm
31mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
SOMT05T204 / XOMT05T204
15
1
99mm
49mm 49mm
0.25mm 0.25mm
33mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
19/32inch
SOMT05T204 / XOMT05T204
16
1
101mm
51mm 51mm
0.25mm
35mm
20mm
50mm
HOLEX Pro Drill
232980 1 (TX6;0.4Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
17
1
109mm
53mm 53mm
0.25mm
37mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
18
1
122mm
56mm 56mm
0.25mm
39mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
18.5
1
112mm
56mm 56mm
0.25mm
39mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
SOMT06T205 / XOMT06T204
19
1
114mm
58mm 58mm
0.25mm 0.25mm
41mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 2 (TX7;0.8Nm)
3月4日inch
SOMT070308 / XOMT070305
20
1
118mm
62mm 62mm
0.3mm
43mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
21
1
120mm
64mm 64mm
0.3mm
45mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
22
1
122mm
66mm 66mm
0.3mm
47mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT070308 / XOMT070305
23
1
126mm
70mm 70mm
0.3mm
49mm
25mm
56mm
HOLEX Pro Drill
232980 3 (TX7;0.8Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
24
1
133mm
73mm 73mm
0.3mm
51mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
24.5
1
133mm
73mm 73mm
0.3mm
51mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
25
1
133mm
75mm 75mm
0.3mm
53mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
26
1
137mm
77mm 77mm
0.3mm
55mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
26.5
1
137mm
77mm 77mm
0.3mm
55mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
27
1
137mm
80mm 80mm
0.3mm 0.3mm
57mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
11月16日inch
SOMT093608 / XOMT093605
28
1
143mm
83mm 83mm
0.3mm
59mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT093608 / XOMT093605
29
1
145mm
85mm 85mm
0.3mm
61mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 4 (TX9;1.2Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
30
1
150mm
90mm 90mm
0.35mm
63mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
31
1
152mm
92mm 92mm
0.35mm 0.35mm
65mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
1 7/32inch
SOMT110408 / XOMT110406
32
1
154mm
94mm 94mm
0.35mm
67mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
33
1
157mm
97mm 97mm
0.35mm
69mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
34
1
159mm
99mm 99mm
0.35mm
71mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
SOMT110408 / XOMT110406
15
1
157mm
101mm 101mm
0.35mm 0.35mm
73mm
32mm
60mm
HOLEX Pro Drill
232980 5 (TX15;3Nm)
1 3/8inch
SOMT13M510 / XOMT13M506
36
1
176mm
106mm 106mm
0.35mm
76mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
37
1
178mm
108mm 108mm
0.35mm
78mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
38
1
181mm
111mm 111mm
0.35mm 0.35mm
80mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
1 1/2inch
SOMT13M510 / XOMT13M506
39
1
183mm
113mm 113mm
0.35mm
82mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
SOMT13M510 / XOMT13M506
40
1
186mm
116mm 116mm
0.35mm
84mm
40mm
70mm
HOLEX Pro Drill
232980 6 (TX15;3Nm)
销售价 数量
 
4571.13
4571.13
4571.13
4781.85
4781.85
4781.85
4781.85
5008.78
5008.78
5008.78
5284.36
5284.36
5284.36
5284.36
5284.36
5284.36
5576.12
5576.12
5576.12
5576.12
5576.12
5900.31
5900.31
5900.31
6256.94
6256.94
6256.94
6678.38
6678.38
6678.38

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻 组合刀柄
商品编号:235000 17
应用

带转位刀片编号 235030 – 235082。
需要用于外部 WPL 座的 SOMT 转位刀片和用于内部 WPL 座的 XOMT 转位刀片。
技术说明

HOLEX Pro Drill 转位刀片实心钻兼具成本优势和技术成熟的性能。
即使在最严格的钻孔情况下,也可使用最高 4xD。
钻孔公差:-0.1 / +0.25 mm
供货范围

带转位刀片螺栓(无转位刀片)。
技术参数
切削加工策略
HPC
内冷式
钻削应用
有条件适用,定心钻 有条件适用,倾斜钻进 有条件适用,横向钻孔 凸球面,有条件适用 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
刀柄
ISO 9766
转位刀片钻头最大钻深
2×D
顶角
180degrees
属性
ISO 代码,转位刀片
SOMT06T205 / XOMT06T204
公称直径 D
17
切刃数 Z
1
总长度 L
109mm
悬伸长度 LA
53mm 53mm
最大调节限值 Vmax
0.25mm
有效长度 L1
37mm
柄直径 Ds
25mm
柄长 Ls
56mm
系列
HOLEX Pro Drill
转位刀片螺栓套件
232980 2 (TX7;0.8Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加