咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号
203019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203019 4
203019 5
203019 6
203019 8
203019 10
203019 12
203019 16
203019 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.08mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
16mm
0.025mm
0.02mm
16mm
G 2.5,带 HB
62mm
23mm
32.86degrees
6mm
水平和倾斜
45degrees
3.9mm
5
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
17mm
0.03mm
0.025mm
17mm
G 2.5,带 HB
62mm
24mm
32.86degrees
6mm
水平和倾斜
45degrees
4.8mm
5
0.12mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
18mm
0.04mm
0.03mm
18mm
G 2.5,带 HB
62mm
25mm
32.86degrees
6mm
水平和倾斜
45degrees
5.8mm
5
0.16mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
24mm
0.05mm
0.04mm
24mm
G 2.5,带 HB
68mm
30mm
32.86degrees
8mm
水平和倾斜
45degrees
7.8mm
5
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
30mm
0.06mm
0.05mm
30mm
G 2.5,带 HB
80mm
35mm
32.86degrees
10mm
水平和倾斜
45degrees
9.8mm
5
0.24mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
36mm
0.07mm
0.06mm
36mm
G 2.5,带 HB
93mm
45mm
32.86degrees
12mm
水平和倾斜
45degrees
11.8mm
5
0.32mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm
0.09mm
0.075mm
48mm
G 2.5,带 HB
108mm
55mm
32.86degrees
16mm
水平和倾斜
45degrees
15.8mm
5
0.4mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm
0.125mm
0.105mm
60mm
G 2.5,带 HB
126mm
70mm
32.86degrees
20mm
水平和倾斜
45degrees
19.8mm
5
销售价 数量
 
1734.95
1734.95
1734.95
2280.56
3244.92
3904.80
7547.62
12188.46

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号:203019 8
提示

hm 最大:表格中所列的数值为最大值。
ae 最大 = 0.08×D,用于 TPC 加工。
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 203103
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的高性能铣刀,用于加工不锈钢。
强化的芯体。
技术参数
型号
N
内冷式
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.08×D
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
TPC
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.16mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
0.05mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
0.04mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
最大切弧角
32.86degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
45degrees
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
5
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加