咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金锥形锪钻 90°
商品编号
150382
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150382 6
150382 8
150382 10
150382 10,4
150382 11,5
150382 12,4
150382 15
150382 16,5
150382 20,5
150382 25
150382 31
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
配套适用的锥形沉孔,符合 DIN 74 AF 标准要求
配套适用的锥形沉孔,符合 DIN 74 BF 标准要求
预钻孔直径
h9
3
6mm
40mm
2mm
5mm
0.1mm/rev
M3
2mm
h9
3
8mm
45mm
2mm
6mm
0.1mm/rev
M4
2mm
h9
3
10mm
46mm
2.5mm
6mm
0.12mm/rev
M5
2.5mm
h9
3
10.4mm
46mm
2.5mm
8mm
0.12mm/rev
M5
2.5mm
h9
3
11.5mm
56mm
2.8mm
8mm
0.14mm/rev
M6
2.8mm
h9
3
12.4mm
56mm
2.8mm
8mm
0.14mm/rev
M6
2.8mm
h9
3
15mm
60mm
3.2mm
10mm
0.14mm/rev
M8
3.2mm
h9
3
16.5mm
60mm
3.2mm
10mm
0.14mm/rev
M8
3.2mm
h9
3
20.5mm
63mm
3.5mm
10mm
0.16mm/rev
M10
3.5mm
h9
3
25mm
67mm
3.8mm
10mm
0.2mm/rev
M12
3.8mm
h9
3
31mm
71mm
4.2mm
12mm
0.24mm/rev
M16
4.2mm
销售价 数量
 
2018.31
2091.10
2091.10
2091.10
2091.10
1775.03
2807.46
2924.03
3516.51
3982.78
5995.63

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金锥形锪钻 90°
商品编号:150382 8
技术说明

类似于 DIN 335-C。所有锪钻都带有 3 条切刃,径向铲背。
用于无颤纹锪孔和去毛刺加工。⌀ 6 和 ⌀ 8 采用整体硬质合金设计,⌀ 10 以上采用整体硬质合金头部外加焊接刀柄。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀柄
圆柱柄
涂层
没有涂层
内冷式
标准
DIN 335 C
刀具材料
整体硬质合金
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
45mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.1mm/rev
配套适用的锥形沉孔,符合 DIN 74 AF 标准要求
M4
配套适用的锥形沉孔,符合 DIN 74 BF 标准要求
预钻孔直径
2mm
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加