咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣削转位刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号
218124
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218124 1,5-2,0
218124 2,5-3,5
218124 4,0-6,0
全牙型
最大螺距
涂层
螺距
适合的螺纹
2mm
TiCN
1.5mm - 2mm
M39×1.5; M39×2
3.5mm
TiCN
2.5mm - 3.5mm
M40×2.5; M41×3; M42×3.5
6mm
TiCN
4mm - 6mm
M48×5; M64×6
销售价 数量
 
423.28
423.28
423.28

商品详情

商品名称:螺纹铣削转位刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号:218124 4,0-6,0
应用

适用于 60° 的公制内螺纹符合 DIN / ISO R 262 (DIN13)。
技术说明

刀片尺寸 16。
技术参数
刀具材料
硬质合金
类型
HB7720
切削方向
右向和左向
螺纹断面角
60degrees
刀片尺寸
16mm
属性
全牙型
最大螺距
6mm
涂层
TiCN
螺距
4mm - 6mm
适合的螺纹
M48×5; M64×6
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加