咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202615 2
202615 3
202615 4
202615 5
202615 6
202615 8
202615 10
202615 12
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
2mm 2mm
3mm 3mm
1mm
1mm
3mm 3mm
32mm 32mm
2mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
3mm 3mm
30degrees 30degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
4 4
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
5mm
1mm
1.5mm 1.5mm
5mm 5mm
32mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
5mm 5mm
30degrees 30degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
4 4
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
4mm 4mm
8mm
1mm
2mm 2mm
8mm 8mm
36mm 36mm
4mm
水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
30degrees 30degrees
0.023mm
0.02mm
0.023mm
0.02mm
4 4
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
5mm 5mm
9mm
1mm
2.5mm 2.5mm
9mm 9mm
45mm
5mm
水平、倾斜和垂直
9mm 9mm
30degrees 30degrees
0.023mm
0.02mm
0.023mm
0.02mm
4
1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
6mm
10mm 10mm
1mm
3mm 3mm
10mm 10mm
46mm 46mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
10mm
30degrees 30degrees
0.033mm
0.03mm
0.033mm
0.03mm
4 4
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
8mm 8mm
12mm 12mm
1mm
4mm
12mm 12mm
55mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
12mm 12mm
30degrees
0.045mm
0.04mm
0.045mm
0.04mm
4 4
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
10mm
14mm 14mm
1mm
5mm 5mm
14mm 14mm
65mm 65mm
10mm
水平、倾斜和垂直
14mm 14mm
30degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
4 4
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
12mm
16mm 16mm
1mm
6mm
16mm 16mm
66mm 66mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
16mm 16mm
30degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
4 4
销售价 数量
 
218.11
218.11
218.11
252.31
346.42
423.51
708.71
914.82

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202615 8
技术说明

偏心铲背。
提示

后继产品用于编号 202610。
技术参数
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对侧铣 -
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
属性
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
刀柄形状
HB HB
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
12mm 12mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm 12mm
总长度 L
55mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
空闲长度
12mm 12mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
4 4
应用
有条件适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加