咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短款整体硬质合金粗加工立铣刀 HPC
商品编号
205482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 d11 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205482 5
205482 6
205482 7
205482 8
205482 9
205482 10
205482 12
205482 14
205482 16
205482 18
205482 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
8mm
5mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
8mm
6mm
8mm
54mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
0.03mm
5.5mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
7mm
11mm
7mm
11mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
0.03mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
11mm
8mm
11mm
58mm
22mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.5mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
13mm
9mm
13mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
13mm
10mm
13mm
66mm
26mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
0.05mm
9.5mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
28mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
11mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
16mm
14mm
16mm
76mm
31mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
13mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
19mm
16mm
19mm
82mm
34mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
15mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
19mm
18mm
19mm
84mm
36mm
18mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
17mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
20mm
20mm
20mm
92mm
42mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.12mm
0.1mm
19mm
4
销售价 数量
 
1869.36
1869.98
2234.11
2136.12
2481.35
2396.03
2854.57
4285.78
5424.02
7105.25
8668.45

商品详情

商品名称:短款整体硬质合金粗加工立铣刀 HPC
商品编号:205482 9
技术说明

设计尺寸类似 DIN 6527。
适用于高进给速度,非常高的金属去除率。
带有特殊的波纹刃型。
提示

可提供新一代产品!
推荐后继产品编号为 205548。

技术参数
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6527
铣削轮廓面
HR
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.5mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
13mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
总长度 L
66mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
颈位直径 D1
齿数 Z
4
应用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加