咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203039
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203039 6
203039 8
203039 10
203039 12
203039 14
203039 16
203039 20
203039 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm 0.1mm
2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
13mm 13mm
9mm 9mm
13mm
57mm 57mm
20mm 20mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
5.8mm 5.8mm
4 4
0.1mm 0.1mm
2 2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
21mm 21mm
12mm
21mm 21mm
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
7.8mm 7.8mm
4 4
0.1mm
2 2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
10mm
22mm 22mm
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
9.8mm
4 4
0.1mm
2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm
36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
11.8mm
4 4
0.1mm
2 2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm 14mm
26mm 26mm
83mm 83mm
36mm 36mm
14mm 14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
13.8mm 13.8mm
4
0.1mm
2 2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
36mm
16mm 16mm
36mm 36mm
92mm
42mm 42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
15.8mm
4
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
41mm 41mm
20mm
41mm 41mm
104mm 104mm
54mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
0.13mm
0.1mm
19.8mm 19.8mm
4 4
0.1mm 0.1mm
2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
25mm
68mm 68mm
25mm 25mm
68mm 68mm
136mm 136mm
80mm 80mm
25mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.16mm
0.12mm
0.16mm
0.12mm
24.5mm 24.5mm
4 4
销售价 数量
 
767.13
931.87
1513.71
2080.01
2834.29
4369.29
6750.20
10419.74

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203039 8
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 1.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的加工稳定性。
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术参数
内冷式
螺旋角特征
不相同
涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对侧铣 -
刀柄公差
h6
切刃间距
不相同
标准
DIN 6527
切削加工策略
HPC
型号
N
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm 0.1mm
修正系数 fz
2 2
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
21mm 21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm 21mm
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm 25mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees 38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.8mm 7.8mm
齿数 Z
4 4
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
空气
适用
湿,最大
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加