咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形锪钻套装,编号 150378,配有工具盒 90°
商品编号
150381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150381 6
150381 7
150381 17
切刃数 Z
锪钻数量
3
6
3
7
3
17
销售价 数量
 
2363.44
2995.90
5835.26

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:锥形锪钻套装,编号 150378,配有工具盒 90°
商品编号:150381 7
技术说明

锥形锪钻套装,配有工具盒。
适用于装配和车间作业。
所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。
内容
各 1 个高精度锥形锪钻: 规格尺寸 6;8;10;11.5;15;19;25
提示
盒中供货 150370 规格尺寸 6。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
标准
DIN 335 C
刀具材料
HSS E
涂层
金刚石
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
切刃数 Z
3
锪钻数量
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加