咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号
138007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
138007 1-12
138007 1/2-20
138007 1/4-28
138007 2-64
138007 3/4-16
138007 3/8-24
138007 4-48
138007 5-44
138007 5/8-18
138007 5/16-24
138007 6-40
138007 7/8-14
138007 7/16-20
138007 8-36
138007 10-32
138007 12-28
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E PM
5
15degrees
23.25mm
140mm
5
14.5mm
18mm
DIN 374
12
63.5mm
25.4mm
UNF
1-12 UNF
2.117mm
HSS E PM
4
15degrees
11.5mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
20
31.75mm
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
1.27mm
HSS E PM
3
15degrees
5.5mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
28
15.88mm
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
0.907mm
HSS E PM
3
15degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
64
5.45mm
2.18mm
UNF
2-64 UNF
0.397mm
HSS E PM
4
15degrees
17.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
16
47.63mm
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
1.587mm
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 371
24
23.83mm
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
1.058mm
HSS E PM
3
15degrees
2.4mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
48
7.13mm
2.84mm
UNF
4-48 UNF
0.529mm
HSS E PM
3
15degrees
2.7mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
44
7.95mm
3.17mm
UNF
5-44 UNF
0.577mm
HSS E PM
4
15degrees
14.5mm
100mm
4
9mm
12mm
DIN 374
18
39.7mm
15.88mm
UNF
5/8-18 UNF
1.411mm
HSS E PM
3
15degrees
6.9mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24
19.85mm
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
1.058mm
HSS E PM
3
15degrees
2.95mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
40
8.8mm
3.51mm
UNF
6-40 UNF
0.635mm
HSS E PM
5
15degrees
20.4mm
125mm
5
14.5mm
18mm
DIN 374
14
55.58mm
22.23mm
UNF
7/8-14 UNF
1.814mm
HSS E PM
3
15degrees
9.9mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
20
27.78mm
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
1.27mm
HSS E PM
3
15degrees
3.5mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
36
10.43mm
4.16mm
UNF
8-36 UNF
0.705mm
HSS E PM
3
15degrees
4.1mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
32
12.08mm
4.83mm
UNF
10-32 UNF
0.794mm
HSS E PM
3
15degrees
4.7mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
28
13.73mm
5.49mm
UNF
12-28 UNF
0.907mm
销售价 数量
 
4382.98
1141.48
799.76
816.12
1989.62
915.84
534.77
534.77
1563.52
876.62
593.68
2484.72
1164.49
552.72
724.51
572.40

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号:138007 3/4-16
应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

GARANT Master Tap INOX:
高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及 Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
排屑槽的 45° 螺旋有利于形成切屑,尤其在坚韧的奥氏体铬镍钢中。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • 新一代 TiALN-Multilayer 涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

技术参数
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
C
螺纹升角
45degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
公差等级
2BX
涂层
TiAlN
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
内冷式
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
4
切割角
15degrees
底孔直径
17.5mm
总长度 L
110mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
11mm
柄直径 Ds
14mm
标准
DIN 374
每英寸螺距
16
螺纹深度
47.63mm
螺纹直径
19.05mm
螺纹种类
UNF
螺纹规格
3/4-16 UNF
螺距
1.587mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加