咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用直锯条 用于 Kasto
商品编号
171150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
长度 /每英寸齿数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
171150 300/6
171150 300/8
171150 300/10
171150 350/4
171150 350/6
171150 350/8
171150 350/10
171150 400/8
171150 400/10
171150 450/4
171150 450/6
171150 450/8
171150 500/6
171150 500/8
171150 550/6
171150 550/8
171150 550/10
171150 575/3
171150 575/4
171150 575/6
171150 575/8
171150 650/8
171150 700/6
厚度
夹持孔直径
宽度
每英寸齿数
长度 L
齿形
2mm
8.5mm
32mm
6
300mm
普通型
2mm
8.5mm
32mm
8
300mm
普通型
2mm
8.5mm
32mm
10
300mm
普通型
2mm
8.5mm
32mm
4
350mm
普通型
2mm
8.5mm
32mm
6
350mm
普通型
2mm
8.5mm
32mm
8
350mm
普通型
2mm
8.5mm
32mm
10
350mm
普通型
2mm
8.5mm
32mm
8
400mm
普通型
2mm
8.5mm
32mm
10
400mm
普通型
2mm
8.5mm
38mm
4
450mm
普通型
2mm
8.5mm
38mm
6
450mm
普通型
2mm
8.5mm
38mm
8
450mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
6
500mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
8
500mm
普通型
2.25mm
10.5mm
45mm
6
550mm
普通型
2.25mm
10.5mm
45mm
8
550mm
普通型
2.25mm
10.5mm
45mm
10
550mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
3
575mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
4
575mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
6
575mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
8
575mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
8
650mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
6
700mm
普通型
销售价 数量
 
161.94
161.94
161.94
187.14
187.14
187.14
187.14
199.00
199.00
235.03
235.03
235.03
414.65
414.65
451.56
451.56
451.56
448.22
448.22
448.22
448.22
538.97
528.85

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用直锯条 用于 Kasto
商品编号:171150
技术说明

GARANT − 锯条由钼合金高速钢 HSS(DMo5)制成。由于硬度和韧性俱佳,因而可以实现理想的切削加工性能(可以减少锯切时间,延长锯条寿命)。精密的分齿结构可保证直线切割。
提示

尤其适合 Kasto 锯切设备(夹紧孔距锯齿边缘 38 mm)。
重要:必须仔细阅读锯条附带的使用提示。
技术参数
刀具材料
HSS
属性
应用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加