咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 形式 B 6GX
GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 形式 B 6GX
商品编号
132193
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132193 M2
132193 M3
132193 M4
132193 M5
132193 M6
132193 M8
132193 M10
132193 M12
132193 M14
132193 M16
132193 M20
132193 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
1.6mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
4
8degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
72mm
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
686.88
534.77
552.72
572.40
650.85
742.48
977.93
1184.04
1373.78
1543.84
2543.18
3696.10

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 形式 B 6GX
商品编号:132193 M4
技术说明

高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及 Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • 新一代 TiALN-Multilayer 涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

公差等级 ISO 3X /6GX。适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
螺纹断面角
60degrees
涂层
TiAlN
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
内冷式
属性
公差等级
ISO 3X 6GX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加