咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯片 RRR Plus
金属带锯片 RRR Plus
商品编号
172000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
宽度 mm/每英寸齿数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
172000 6/4H
172000 6/6H
172000 6/8
172000 6/10
172000 6/14
172000 6/18
172000 6/24
172000 8/8
172000 8/10
172000 8/14
172000 8/18
172000 8/24
172000 10/4H
172000 10/6H
172000 10/8
172000 10/10
172000 10/14
172000 10/18
172000 10/24
172000 13/4H
172000 13/6H
172000 13/8
172000 13/14
172000 16/4H
172000 16/8
前角
厚度
宽度
齿形
10degrees
0.65mm
6mm
普通型
10degrees
0.65mm
6mm
普通型
0degrees
0.65mm
6mm
普通型
0degrees
0.65mm
6mm
普通型
0degrees
0.65mm
6mm
普通型
0degrees
0.65mm
6mm
普通型
0degrees
0.65mm
6mm
普通型
0degrees
0.65mm
8mm
普通型
0degrees
0.65mm
8mm
普通型
0degrees
0.65mm
8mm
普通型
0degrees
0.65mm
8mm
普通型
0degrees
0.65mm
8mm
普通型
10degrees
0.65mm
10mm
普通型
10degrees
0.65mm
10mm
普通型
0degrees
0.65mm
10mm
普通型
0degrees
0.65mm
10mm
普通型
0degrees
0.65mm
10mm
普通型
0degrees
0.65mm
10mm
普通型
0degrees
0.65mm
10mm
普通型
10degrees
0.65mm
13mm
普通型
10degrees
0.65mm
13mm
普通型
0degrees
0.65mm
13mm
普通型
0degrees
0.65mm
13mm
普通型
10degrees
0.8mm
16mm
普通型
0degrees
0.8mm
16mm
普通型
销售价 数量
 
917.13
917.13
917.13
917.13
917.13
917.13
917.13
931.41
931.41
931.41
931.41
931.41
943.38
943.38
943.38
943.38
943.38
943.38
943.38
1112.11
1112.11
1112.11
1112.11
1227.59
1227.59

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:金属带锯片 RRR Plus
商品编号:172000 8/10
提示

  • 普通齿 10°:规格 6/4H;6/6H;10/4H;10/6H;13/4H;13/6H;16/4H。
  • 组合齿 0°:规格 6/1014;10/1014;13/1014。

应用

特别适于小型和中型材料截面的切割(锯切面长度最长至 70 mm)。
技术说明

规则齿距,0° 锯切前角,装在封闭的塑料卷筒中,无焊接接头。
RRR-Plus 合金工具钢带锯条,每卷 30 m。
属性
前角
0degrees
厚度
0.65mm
宽度
8mm
齿形
普通型
应用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加